Square D Hga36100 I-line เซอร์กิตเบรกเกอร์, 3 P | 2gnr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HGA36100 I-Line เซอร์กิตเบรกเกอร์ Plug-On 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line Circuit Breaker, ปลั๊กอิน, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, ดึง

In Stock
รายการ: AF9HDA รุ่น: HGA36100อ้างอิงข้าม: 2GNR6
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
฿101,057 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ100A / HG
ความสูง6.4 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1700A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ900A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC785901795056
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.82
ความสูงของเรือ (ซม.)32.33
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)19
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์เคส 3 ขั้วแบบ H-frame พิกัด 100 A และ 600 VAC / 250 VDC เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร
  • นำเสนอทริปแม่เหล็กความร้อนแบบเปลี่ยนได้ภาคสนามเพื่อให้การป้องกันกระแสไฟทั้งแบบทันทีและแบบยาวพร้อมการตั้งค่าการเดินทางที่ปรับได้ 900 - 1700 A
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งปลั๊กอิน I-line ที่ด้านโหลดสำหรับเชื่อมต่อแผง I-line และแผงสวิตช์
  • ขั้วต่อชนิดดึง 3 เฟสที่สามารถรองรับขนาดสายไฟได้ตั้งแต่ 14 AWG ถึง 3/0 AWG
  • ได้รับการรับรองจาก UL / CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดกรอบจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HGA261251 เบรกเกอร์ 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 เอชจีเอ261251125150A / HG21-2.7 "฿183,863
SQUARE D HGA261252 เบรกเกอร์ 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 เอชจีเอ261252125150A / HG21-2.7 "฿241,389
SQUARE D HGA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 เอชจีเอ26080280100A / HG21-2.7 "฿117,886
SQUARE D HGA260804 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 เอชจีเอ26080480100A / HG21-2.7 "฿87,664
SQUARE D HGA260901 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 เอชจีเอ26090190100A / HG21-2.7 "฿93,354
SQUARE D HGA261001 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 เอชจีเอ261001100100A / HG21-2.7 "฿87,664
SQUARE D HGA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG 5 เอชจีเอ261002100100A / HG21-2.7 "฿89,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HGA36100 I-Line Circuit Breaker, ปลั๊กอิน, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, ดึง
฿101,057 / หน่วย