Square D Hgl36060u31x | Circuit Breaker 60a 3 Pole 600vac Box Lug | 14g969 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HGL36060U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCT 14G969

SQUARE D HGL36060U31X เบรกเกอร์ 60a 3 ขั้ว 600vac บ็อกซ์ดึง

In Stock
รายการ: AF6GCT รุ่น: HGL36060U31Xข้ามอ้างอิง: 14G969
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
฿96,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์60
ประเภทเบรกเกอร์การทำงานของ Micrologic Standard W LI
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ60A / HG
ความสูง6.4 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง15A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ60A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกล่องดึง
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.83
ความสูงของเรือ (ซม.)13.03
ความยาวเรือ (ซม.)21.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.42
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (ปรับได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์นาที. ขนาดสายไฟการติดจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D HGL36150U33X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿244,997
SQUARE D HGL36060U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿173,102
SQUARE D HGL36100U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿176,025
SQUARE D HGL36150U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿295,021
SQUARE D HGL36100U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿125,520
SQUARE D HGL36150U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿107,266
SQUARE D HGL36060U33X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCW 14G972 HGL36060U33X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿118,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HGL36060U31X เบรกเกอร์ 60a 3 ขั้ว 600vac บ็อกซ์ดึง
฿96,665 / หน่วย