Square D Hgl36070 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 600vac Lug | 1maw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HGL36070 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 600vac Lug | AF6PTB 1MAW7

SQUARE D HGL36070 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 600vac Lug

In Stock
รายการ: AF6PTB รุ่น: HGL36070อ้างอิงข้าม: 1MAW7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿48,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ100A / HG
ความสูง6.4 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1450A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ800A
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟ3/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)14.5
ความยาวเรือ (ซม.)22.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดกรอบจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D HGL26015 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "฿36,711
SQUARE D HGL26025 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "฿67,600
SQUARE D HGL26030 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "฿36,711
SQUARE D HGL26040 เบรกเกอร์ 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL 3 HGL260404060A / HG21-2.7 "฿36,711
SQUARE D HGL26050 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "฿67,438
SQUARE D HGL26070 เบรกเกอร์ 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "฿82,725
SQUARE D HGL26080 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "฿79,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HGL36070 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 600vac Lug
฿48,812 / หน่วย