SQUARE D HL2IMA24C อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 2 240ka 3p
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
ความลึก | 5.95 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ประเภทตัวกรอง | กรอง |
ความยาว | 13.47 " |
ประเภทสถานที่ | 2 |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง | 150V |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส | 240kA |
โหมดการป้องกัน | 10 |
สไตล์การติดตั้ง | จุดขึ้นรถบัสตรง - I-Line |
กระแสไฟที่กำหนด | 20kA |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3Y |
ชนิดภาพเขียน | ภายใน, Modular, I-Line |
แรงดันไฟฟ้า | 120/208 |
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 700V (LN), 800V (LG), 1200V (LL), 700V (NG) |
ความกว้าง | 12.16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.