Square D เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว Hom215cafi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series Circuit Breaker, 15A, ผมเปียเป็นกลาง, 120V | CE6JPM

SQUARE D HOM215CAFI เบรกเกอร์ซีรีส์ Homeline, 15A, Pigtail เป็นกลาง, 120V

In Stock
รายการ: CE6JPM รุ่น: HOM215CAFI
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
฿10,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
แอมป์15
ประเภทกรอบQO
GTIN00785901392682
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D HOM215CAFI ตัวขัดขวางข้อผิดพลาดแบบรวมส่วนโค้ง (CAFI) สำหรับการป้องกันซีรีส์และสภาวะความผิดปกติของส่วนโค้งขนาน
  • การออกแบบการติดตั้งปลั๊กอินช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและขั้วแคลมป์สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟโดยตรง
  • ปรับเทียบที่อุณหภูมิ 40 องศา C เบรกเกอร์จะเดินทางและเปิดหน้าสัมผัสทันทีเมื่อตรวจพบส่วนโค้งที่เป็นอันตรายในวงจรป้องกันอันตรายจากไฟไหม้
  • รองรับขนาดสายไฟตั้งแต่ 14 ถึง 8 AWG (อะลูมิเนียม) และ 14 ถึง 10 AWG (ทองแดง) เหมาะสำหรับการกำหนดค่า 3 เฟส
  • จดทะเบียนใน UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D HOM115 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 โฮม1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿428
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Circuit Breaker, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 hom115gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿4,199
SQUARE D HOM120 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 โฮม1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM120GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 hom120gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿8,108
SQUARE D HOM130 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 โฮม1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 โฮม1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503
SQUARE D HOM150 ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 โฮม1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM215CAFI เบรกเกอร์ซีรีส์ Homeline, 15A, Pigtail เป็นกลาง, 120V
฿10,780 / หน่วย