Square D Hom612l100s | โหลดเซ็นเตอร์ Lug 100a 120/240vac 1 เฟส | 1d521 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM612L100S Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1 เฟส | AG9FMV 1D521

SQUARE D HOM612L100S Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส

In Stock
รายการ: AG9FMV รุ่น: HOM612L100Sข้ามอ้างอิง: 1D521
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
฿3,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดศูนย์
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์HOM
ความลึก3.75 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความสูง12.5 "
จำนวนช่องว่าง6
ระยะ1
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน10kA
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.62
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: 1
  • Main Circuit Breaker หรือ Main Lug: Main Lug
  • สูงสุด จำนวนเบรกเกอร์ตีคู่: 6
  • พื้นผิวที่แนะนำ: รวมอยู่ด้วย
  • วัสดุรถบัส : อะลูมิเนียมชุบดีบุก
  • แนะนำ Ground Bar Kit: 1D374
  • คุณสมบัติพิเศษ: ฟีดด้านบนหรือด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกความสูงความกว้างราคา
SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1 เฟส | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "฿2,850
SQUARE D HOM612L100F Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1 เฟส | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"฿3,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM612L100S Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส
฿3,809 / หน่วย