Square D โฮม1515220 | เสียบปลั๊กเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOMT1515220 Plug-In Circuit Breaker, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC @ 240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 ปลั๊ก-อิน เซอร์กิตเบรกเกอร์, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V

In Stock
รายการ: AG8PZH รุ่น: HOMT1515220
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
฿3,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
คะแนน AIC10kAIC ที่ 240V
แอมป์15A
ประเภทกรอบHOM
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D HOMT1515220 เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบสี่ตัวที่เหมาะสำหรับการใช้งานโหลดเซ็นเตอร์ มีการจัดอันดับปัจจุบัน 15 A และ 20 A ที่เสาด้านนอกและด้านใน (หรือทั่วไป) ตามลำดับ
  • เบรกเกอร์ Square D Homeline ที่จดทะเบียนในรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA นี้มีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลกล่องดึงพิกัดการขัดจังหวะสูงสุด 10 kAIC ที่ 240 V และพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 240 V.
  • สามารถรองรับสายทองแดง / อลูมิเนียมที่มีขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 8 AWG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D HOM115 ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 โฮม1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿428
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Circuit Breaker, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 hom115gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿4,199
SQUARE D HOM120 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 โฮม1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM120GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 hom120gfi3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿8,108
SQUARE D HOM130 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 โฮม1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์-฿447
SQUARE D HOM140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 โฮม1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503
SQUARE D HOM150 ปลั๊กเบรกเกอร์ 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 โฮม1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1กรกฎาคม-฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOMT1515220 ปลั๊ก-อิน เซอร์กิตเบรกเกอร์, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V
฿3,604 / หน่วย