จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D JDL36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5

SQUARE D JDL36150 เบรกเกอร์ 150a 3p 600vac Lug

In Stock
รายการ: AF6PTU รุ่น: JDL36150อ้างอิงข้าม: 1MAZ5
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
฿78,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
แอมป์150
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก5"
ขนาดกรอบ250A / JD
ความสูง7.5 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง1500A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ750A
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (ปรับได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D JDL36200 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 200 A 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿78,922
SQUARE D JDL36225 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿78,922
SQUARE D JDL36250 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจี-฿87,956
SQUARE D QGA221001 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT คิวจีเอ221001100Aคิวจีเอ--240V฿50,844
SQUARE D QGA221004 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU คิวจีเอ221004100Aคิวจีเอ--240V฿50,844
SQUARE D QGA221252 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV คิวจีเอ221252125Aคิวจีเอ--240V฿50,844
SQUARE D QGA221501 เซอร์กิตเบรกเกอร์ I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW คิวจีเอ221501150Aคิวจีเอ--240V฿50,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D JDL36150 เบรกเกอร์ 150a 3p 600vac Lug
฿78,922 / หน่วย