Square D Kal36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เคสขึ้นรูป | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D KAL36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 150 A, 600 VAC, 250 VDC 3 เสา | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟีดทรู 150 A 600 VAC 250 VDC 3 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8QWZ รุ่น: KAL36150
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
฿142,983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC25kAIC ที่ 480V
แอมป์150A
ประเภทกรอบคาล
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03

รายละเอียดสินค้า:

  • KAL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันที
  • การขัดจังหวะการให้คะแนน 42 kAIC ที่ 240 VAC; 25 kAIC ที่ 480 VAC Star / 277 VAC และ 480 VAC; และ 22 kAIC ที่ 600 VAC Star / 347 VAC
  • วางสายและขั้วต่อดึงด้านข้างเพื่อเชื่อมต่อหลายส่วนของแผงควบคุม
  • UL, CSA และ CE ได้รับการอนุมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D KAL26100 เบรกเกอร์ Feed-thru 100 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26125 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 125 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26175 เบรกเกอร์ Feed-thru 175 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26200 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26225 เบรกเกอร์ Feed-thru 225 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V฿87,844
SQUARE D KAL26250 เบรกเกอร์ Feed-thru 250 แอมป์ 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V฿87,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D KAL36150 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟีดทรู 150 A 600 VAC 250 VDC 3 ขั้ว
฿142,983 / หน่วย