จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D L100WNSL2M29 ลิมิตสวิตช์แอคชูเอเตอร์ด้านข้าง 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH 41

SQUARE D L100WNSL2M29 ลิมิตสวิตช์ แอ็คทูเอเตอร์ด้านข้าง 2no 600vac/dc

In Stock
รายการ: AF9FYC รุ่น: L100WNSL2M29อ้างไขว้: 2EH41

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿25,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิมิตสวิตช์
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อ2 น
ความลึก2.1 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.95 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / CCW, เป็นกลาง, CW ที่ได้รับการบำรุงรักษา
คะแนน NEMA1, 4, 13
แรงปฏิบัติการ10.6 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 70
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง2.31 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลื่อนไหวตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์คะแนน NEMAแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D 9007FTUB1 ลิมิตสวิตช์หล่อสังกะสี 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007 ฟุต 1CWTopหัวโรตารี่1, 2, 4, 12, 1312 นิ้ว -lb.องศา 886002.25 "฿39,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D L100WNSL2M29 ลิมิตสวิตช์ แอ็คทูเอเตอร์ด้านข้าง 2no 600vac/dc
฿25,163 / หน่วย