Square D L1432m | สวิตช์ดึงสายเคเบิล ขวา 1no+1nc | 2fm01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สวิตช์ดึงสาย SQUARE D L1432M ขวา 1NO + 1NC | AF9GQP 2FM01

SQUARE D L1432M สวิตช์ดึงสาย ขวา 1NO+1NC

In Stock
รายการ: AF9GQP รุ่น: L1432Mอ้างไขว้: 2FM01
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
฿19,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
คะแนนการติดต่อ AC20A @ 120 VAC, 12.5A @ ​​240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
กรณีที่วัสดุหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
ความลึก2.1 "
ตัวบ่งชี้ไม่มี
อัตราส่วน IP67
ความยาว4.95 "
สูงสุด ช่วงสายเคเบิลไม่สามารถใช้งาน
นาที. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งาน
คะแนน NEMA1, 2, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการไม่สามารถใช้งาน
รีเซ็ตไม่สามารถใช้งาน
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ความสามารถในการสลับสายเดียว
UPC785901169772
ความกว้าง2.31 "
รายการเดินสาย1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • ตำแหน่งการทำงาน (ขวา)
  • แอมแปร์ความร้อน (20A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPราคา
SQUARE D L2153 สวิตช์ดึงสาย 1NO + 1NC | AF9GQQ 2FM04 L215365, 66฿37,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D L1432M สวิตช์ดึงสาย ขวา 1NO+1NC
฿19,848 / หน่วย