SQUARE D LA400DS กล่องหุ้มเบรกเกอร์ 3 3r 4 4x 5 12
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาของ Circuit Breaker |
แอมป์ | 400 |
สี | เงิน |
ความลึก | 7.25 " |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ความยาว | 42.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สไตล์การติดตั้ง | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 |
ความกว้าง | 13.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8538908020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความยาว | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ250ดีเอส | 250 | 7.94 " | 32.26 " | 3, 3R, 4, 4X, 5 | 9.72 " | ฿251,004 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.