SQUARE D LAL3640035M เบรกเกอร์ 400a 3p 600vac Lug
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
แอมป์ | 400 |
ประเภทเบรกเกอร์ | ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 250 |
ความลึก | 5.8 " |
ขนาดกรอบ | 400A / LA |
ความสูง | 11 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 3500A |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 1750A |
สูงสุด คะแนนอากาศ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 600 kcmil (Al), 250 kcmil (อัล) |
นาที. ขนาดสายไฟ | 1 AWG (อัล) |
การติด | ยืนฟรี |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | เอบีซี |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8536200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.