Square D Qo2100bns | ตู้เบรกเกอร์ 100a | 2dp85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO2100BNS ตัวแบ่งเบรกเกอร์ 100a | AF9FRN 2DP85

SQUARE D QO2100BNS ตู้เบรกเกอร์ 100a

In Stock
รายการ: AF9FRN รุ่น: QO2100BNSข้ามอ้างอิง: 2DP85
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
฿4,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของ Circuit Breaker
แอมป์100
สีสีเทา
ความลึก3.38 "
เสร็จสิ้นทาสี
ความยาว13.12 "
วัสดุเหล็ก
สไตล์การติดตั้งพื้นผิว
คะแนน NEMA1
UPC785901051732
ความกว้าง5.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.59
ความสูงของเรือ (ซม.)38.61
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ความลึกเสร็จสิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งคะแนน NEMAชนิดภาพเขียนราคา
SQUARE D LA400S Nema 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย | AF6PPR 1H915 แอลโฟร์เอส15.38 "4007.88 "ผงเคลือบผิว44 "พื้นผิว1-฿25,325
SQUARE D Q22200NS Nema 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "ทาสี23.13 "พื้นผิว1-฿10,386
SQUARE D QO2100BNRB สิ่งที่ส่งมาด้วย Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "ทาสี13.18 "พื้นผิว3R-฿7,302
SQUARE D QO2125BNRB Breaker Enclosure 125a | AF9FRP 2DP 87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "ทาสี13.18 "พื้นผิว3R-฿9,141
SQUARE D QO3100BNRB ตัวแบ่งเบรกเกอร์ 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "ทาสี13.18 "พื้นผิว3R-฿13,351
SQUARE D J250AWK Circuit Breaker Enclosure Surface 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "ผงเคลือบผิว32.26 "พื้นผิว3R, 12, 5 ปี-฿41,623
SQUARE D J250F เซอร์กิตเบรกเกอร์ Enclosure Flush Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 เจทูเอฟ15.4 "2506"ผงเคลือบผิว32.4 "เปี่ยม1-฿24,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO2100BNS ตู้เบรกเกอร์ 100a
฿4,898 / หน่วย