Square D Qo330gfi | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 120v | 6rhg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO330GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 120v | AG7GAY 6RHG5

SQUARE D QO330GFI ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 120v

In Stock
รายการ: AG7GAY รุ่น: QO330GFIอ้างอิงไขว้: 6RHG5
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
฿33,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Ground Fault Circuit Interrupter (คลาส A - 5mA)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว4.27 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ12 AWG
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกล่องดึง
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D QO115GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIสกรูแคลมป์120 VAC150.75 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ3"8 AWG14 AWG฿3,599
SQUARE D QO120GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIสกรูแคลมป์120 VAC200.75 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿3,991
SQUARE D QO130GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIสกรูแคลมป์120 VAC300.75 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿3,991
SQUARE D QO215GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIสกรูแคลมป์120 / 240 VAC151.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ3"8 AWG14 AWG฿8,063
SQUARE D QO220GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIสกรูแคลมป์120 / 240 VAC201.5 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿8,151
SQUARE D QO230GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIสกรูแคลมป์120 / 240 VAC301.5 "VDC 483"8 AWG14 AWG฿8,151
SQUARE D QO240GFI ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIกล่องดึง120 / 240 VAC401.5 "VDC 483"6 AWG12 AWG฿8,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO330GFI ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 120v
฿33,655 / หน่วย