จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO340VH ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 3p 22ka 240v | AF9FPB 2DG87

SQUARE D QO340VH ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 40a 3p 22ka 240v

In Stock
รายการ: AF9FPB รุ่น: QO340VHอ้างไขว้: 2DG87
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
฿11,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์40
ประเภทเบรกเกอร์ความสามารถในการขัดจังหวะสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ8 AWG
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกล่องดึง
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอร์ @ 120VACนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างแอร์ @ 240VACราคา
SQUARE D QO115HM ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿1,218
SQUARE D QO120 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊ก, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿575
SQUARE D QO120HM ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿1,218
SQUARE D QO120VH ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "22kA฿1,455
SQUARE D QO130 ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30A, 120/240V AC, 1 ขั้ว | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿530
SQUARE D QO130VH ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "22kA฿1,455
SQUARE D QO140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO340VH ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 40a 3p 22ka 240v
฿11,170 / หน่วย