Square D Qob120 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 20 A, ไฟแสดง Visi-trip | 1h824 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D QOB120 เบรกเกอร์ 20 อ

In Stock
รายการ: AF6PNQ รุ่น: QOB120ข้ามอ้างอิง: 1H824
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
฿906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.91 "
ขนาดกรอบ100A / QO
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-qob120.pdf
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • QO ซีรี่ส์มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช้เพื่อปิดวงจรไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงที่เครือข่ายมีสภาพผิดปกติเช่นการโอเวอร์โหลดและสภาวะลัดวงจร
  • ได้รับการรับรอง CSA และ UL อยู่ในรายการ
  • ความจุอินเตอร์รัปต์ - 10 kAIC ที่ 120 VAC, 50/60 Hz
  • มีตัวบ่งชี้ Visi-Trip เพื่อระบุสถานะการแตกหักของวงจรและแผ่นดันในตัวเพื่อป้องกันเส้นที่ยืดหยุ่นได้
  • สามารถรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดง 14 - 8 AWG
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผงหน้าปัด NQOD และการใช้งานที่ได้รับการจัดอันดับ HACR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB130 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC303"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB120 เบรกเกอร์ 20 อ
฿906 / หน่วย