SSI 0150-300B2TT-1 กระชอนตะกร้า 1 1/2 นิ้ว Fnpt Ss
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 3 / 4 " |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
ความสูง | 11 15 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 700 psig ที่ 100 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
จอภาพ | 304SS |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | แผลเกลียว 304SS |
ขนาด | 1.5 " |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-300B2TC-1 | 6 5 / 16 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 6.12 " | ฿11,033 | |
0075-300B2TC-1 | 8.375 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 6.12 " | ฿13,988 | |
0100-300B2TC-1 | 8.375 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | ฿13,879 | |
0150-300B2TC-1 | 11 15 / 16 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | ฿20,112 | |
0200-300B2TC-B | 12.437 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ฿30,568 | |
0100-300B2TT-1 | 8.375 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | ฿33,912 | |
0200-300B2TT-B | 12.437 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ฿69,070 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.