SSI 0600-125WCIBM-T เช็ควาล์วเงียบ เหล็กหล่อ 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบเงียบ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส |
ความยาว | 8.75 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 300 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 8.75 " |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
ขนาด | 6 |
ความกว้าง | 5 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | วัสดุเบาะ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WCIBM-ต | 4.125 " | 4.125 " | บรอนซ์ | 2" | 2 11 / 16 " | ฿3,915 | |
0250-125WCIBM-ต | 4.875 " | 4.88 " | บรอนซ์ | 2.5 " | 2.875 " | ฿4,565 | |
0300-125WCIBM-ต | 5.375 " | 5.375 " | บรอนซ์ | 3" | 3.187 " | ฿5,812 | |
0400-125WCIBM-ต | 6.875 " | 6.875 " | บรอนซ์ | 4mm | 4" | ฿10,224 | |
0500-125WCIBM-ต | 7.75 " | 7.75 " | บรอนซ์ | 5" | 4.62 " | ฿15,318 | |
0800-125WCIBM-ต | 11 " | 11 " | บรอนซ์ | 8 | 6.5 " | ฿46,773 | |
0200-125WCITM-ท | 4.125 " | 4.125 " | ดี | 2" | 2 11 / 16 " | ฿5,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.