Ssi Mg-500-a-md-r | เกจวัดแรงดันดิจิตอล 500 Psi Mg-md | 3jyx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SSI MG-500-A-MD-R เกจวัดความดันดิจิตอล 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6

SSI MG-500-A-MD-R เกจวัดความดันดิจิตอล 500 Psi Mg-md

In Stock
รายการ: AC9UDA รุ่น: MG-500-A-MD-Rอ้างอิงไขว้: 3JYX6
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
฿14,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดแรงดันดิจิตอล 500 PSI MG-MD
ใบรับรองการสอบเทียบมีจำหน่ายแยกต่างหาก
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเทอร์โมพลาสติก ABS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Stainless Steel
กดขนาด3
แสดงจอ LCD 4 หลัก
หน่วยแสดงผลPsi, BAR และ MPA
ขับเคลื่อนด้วยVDC 12
พิสัย0-500
วัสดุซ็อกเก็ต304L สแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิสัยราคา
SSI MG-5-A-MD-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 มก. -5-A-MD-Rเกจวัดแรงดันดิจิตอล 5 Psi MG-MD0-5฿14,542
SSI MG-15-A-MD-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 มก. -15-A-MD-Rเกจวัดแรงดันดิจิตอล 15 PSI MG-MD0-15฿14,542
SSI MG-50-A-MD-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 มก. -50-A-MD-Rเกจวัดแรงดันดิจิตอล 50 PSI MG-MD0-50฿14,542
SSI MG-100-A-MD-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4 มก. -100-A-MD-Rเกจวัดแรงดันดิจิตอล 100 PSI MG-MD0-100฿14,542
SSI MG-1000-A-MD-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 มก. -1000-A-MD-Rเกจวัดแรงดันดิจิตอล 1000 PSI MG-MD0-1000฿14,542

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SSI MG-500-A-MD-R เกจวัดความดันดิจิตอล 500 Psi Mg-md
฿14,542 / หน่วย