Ssi Tc1vd1w-a4a | กระชอนชั่วคราวทรงกรวย 3/4 นิ้ว Ss | 2rta4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SSI TC1VD1W-A4A ตัวกรองชั่วคราวแบบกรวย 3/4 นิ้ว Ss | AC3DJQ 2RTA4

SSI TC1VD1W-A4A กระชอนชั่วคราว ทรงกรวย 3/4 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AC3DJQ รุ่น: TC1VD1W-A4Aอ้างอิงข้าม: 2RTA4
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
฿3,373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกรองชั่วคราว
ชั้น150/300
การเชื่อมต่อเวเฟอร์หน้าแบน
ภายใน Dia5 / 8 "
ความยาว1.125 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน740 PSIG
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ภายนอก Dia.2.125 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนสไตล์กรวย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7418205000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความกว้างของด้ามจับ (1/8 นิ้ว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SSI TC1VP1W-A4A ที่กรองชั่วคราวแบบกรวย 6 นิ้ว Ss | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"฿11,188
SSI TC1VM1W-A4A ที่กรองชั่วคราวแบบกรวย 4 นิ้ว Ss | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"฿7,789
SSI TC1VK1W-A4A ที่กรองชั่วคราวทรงกรวย 3 นิ้ว Ss | AC3DJL 2RRZ9 TC1VK1W-A4A2.75 "4"5.25 "3"฿6,613
SSI TC1VH1W-A4A ที่กรองชั่วคราวแบบกรวย 2 นิ้ว Ss | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"฿4,418
SSI TC1VG1W-A4A แบบกรวยกรองชั่วคราว 1 1/2 นิ้ว | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "฿3,712
SSI TC1VE1W-A4A ที่กรองชั่วคราวแบบกรวย 1 นิ้ว Ss | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"฿3,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SSI TC1VD1W-A4A กระชอนชั่วคราว ทรงกรวย 3/4 นิ้ว Ss
฿3,373 / หน่วย