Sta-kon 14rb-250f | ตัวเมีย Disconnect สีฟ้า 16-14awg Pk100 | 4rhd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON 14RB-250F หญิงถอดสายสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7

STA-KON 14RB-250F ตัวเมีย ปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100

In Stock
รายการ: AJ2HGH รุ่น: 14RB-250Fอ้างอิงข้าม: 4RHD7
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
฿2,883 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.086 "
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.96 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
STA-KON 18RA-250F หญิงถอดแดง 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 ถึง 18 AWG฿2,898
STA-KON 18RAD-183 ตัวเมียถอดแดง 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 ถึง 18 AWG฿3,172
STA-KON 14RBD-182 ตัวเมียถอดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 ถึง 14 AWG฿3,390
STA-KON 14RBD-183 ตัวเมียถอดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 ถึง 14 AWG฿3,105
STA-KON 10RC-250F หญิงถอดสายเหลือง 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 ถึง 10 AWG฿4,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON 14RB-250F ตัวเมีย ปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100
฿2,883 / หน่วย