Sta-kon B14-12 | หางปลาเปลือยประสาน 18 ถึง 14 - Pk100 | 3vrv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON B14-12 Ring Terminal Bare Brazed 18 ถึง 14 - Pack Of 100 | AD2WYV 3VRV3

STA-KON B14-12 ขั้วแหวนเปลือยประสาน 18 ถึง 14 - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AD2WYV รุ่น: B14-12ข้ามอ้างอิง: 3VRV3
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
฿5,782 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.06 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด18 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดราคา
STA-KON RB14-10 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UTT 3 กก. 24 RB14-10สีน้ำเงินไนลอน0.89 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#10฿6,329
STA-KON RB14-12 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UTZ 3 กก. 30 RB14-12สีน้ำเงินไนลอน1.25 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 2 "฿8,341
STA-KON RB14-14 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UUA 3 กก 31 RB14-14สีน้ำเงินไนลอน1.08 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 4 "฿4,586
STA-KON RB14-38 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UUE 3 กก. 35 RB14-38สีน้ำเงินไนลอน1.17 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน3 / 8 "฿6,841
STA-KON RB14-4 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UUF 3 กก 36 RB14-4สีน้ำเงินไนลอน0.72 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#4฿4,145
STA-KON RB14-516 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UUG 3 กก. 37 RB14-516สีน้ำเงินไนลอน1.08 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน5 / 16 "฿5,078
STA-KON RB14-6 Ring Terminal Blue 18 ถึง 14 Awg - Pack Of 100 | AC9UUH 3 กก. 38 RB14-6สีน้ำเงินไนลอน0.89 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#6฿6,370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON B14-12 ขั้วแหวนเปลือยประสาน 18 ถึง 14 - แพ็คละ 100
฿5,782 / หน่วย