Sta-kon C10-8-sk | หางปลาเปลือยประสาน 12 ถึง 10 - Pk50 | 3vrv5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON C10-8-SK Ring Terminal Bare Brazed 12 ถึง 10 - Pack Of 50 | AD2WYX 3VRV5

STA-KON C10-8-SK ขั้วต่อวงแหวนเปลือยประสาน 12 ถึง 10 - แพ็คละ 50

In Stock
รายการ: AD2WYX รุ่น: C10-8-SKข้ามอ้างอิง: 3VRV5
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
฿1,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.82 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#8
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดราคา
STA-KON NW10-10 Ring Terminal Bare Brazed 12 ถึง 10 - Pack Of 50 | AC9UQZ 3KF91 นว10-10เปลือยไม่หุ้มฉนวน1200 องศา F0.66 "ประสาน#10฿3,876
STA-KON RC10-10 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UUU 3 กก 51 RC10-10สีเหลืองไนลอน221 องศา F1"ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#10฿3,470
STA-KON RC10-12 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UUY 3 กก. 55 RC10-12สีเหลืองไนลอน221 องศา F1.37 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 2 "฿6,426
STA-KON RC10-14 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UUZ 3 กก. 56 RC10-14สีเหลืองไนลอน221 องศา F1.12 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 4 "฿3,185
STA-KON RC10-38 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UVE 3 กก. 61 RC10-38สีเหลืองไนลอน221 องศา F1.27 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน3 / 8 "฿2,768
STA-KON RC10-516 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UVF 3 กก. 62 RC10-516สีเหลืองไนลอน221 องศา F1.21 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน5 / 16 "฿4,139
STA-KON RC10-6 Ring Terminal Yellow 12 ถึง 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UVG 3 กก. 63 RC10-6สีเหลืองไนลอน221 องศา F1"ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#6฿2,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON C10-8-SK ขั้วต่อวงแหวนเปลือยประสาน 12 ถึง 10 - แพ็คละ 50
฿1,697 / หน่วย