Sta-kon Nw14-10 | หางปลาเปลือยประสาน 16 ถึง 14 - Pk100 | 3kf92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON NW14-10 Ring Terminal Bare Brazed 16 ถึง 14 - Pack Of 100 | AC9URA 3KF92

STA-KON NW14-10 ขั้วต่อแหวนเปลือยประสาน 16 ถึง 14 - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AC9URA รุ่น: NW14-10ข้ามอ้างอิง: 3KF92
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
฿6,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว1200 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.66 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#10
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดราคา
STA-KON NW14-8 Ring Terminal Bare Brazed 16 ถึง 14 - Pack Of 100 | AD2WZH 3VRX1 นว14-8ไม่หุ้มฉนวน1200 องศา F0.66 "#8฿11,255
STA-KON 14RB-14 แหวนไวนิล 1/4 นิ้ว 1.150 นิ้ว PK100 | AJ2HFV 4RHC 4 14RB-14ไวนิล221 องศา F1.15 "1 / 4 "฿3,633
STA-KON 14RB-516 แหวนไวนิล 5/16 นิ้ว 1.150 นิ้ว PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516ไวนิล221 องศา F1.15 "5 / 16 "฿3,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON NW14-10 ขั้วต่อแหวนเปลือยประสาน 16 ถึง 14 - แพ็คละ 100
฿6,313 / หน่วย