Sta-kon รา18-8 | เทอร์มินอลวงแหวนสีแดงทับ 22-16 - Pk100 | 3กก.16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON RA18-8 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9UTL 3 กก 16

STA-KON RA18-8 ขั้วต่อวงแหวนสีแดงเหลื่อมกัน 22-16 - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AC9UTL รุ่น: RA18-8ข้ามอ้างอิง: 3KG16
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
฿4,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.89 "
ตะเข็บที่ได้คาบเกี่ยวกัน
ขนาดสตั๊ด#8
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดราคา
STA-KON RA18-10 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10-XNUMXสีแดงไนลอน0.89 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#10฿4,415
STA-KON RA18-12 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12-XNUMXสีแดงไนลอน1.3 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 2 "฿8,147
STA-KON RA18-14 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14-XNUMXสีแดงไนลอน1.1 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน1 / 4 "฿5,124
STA-KON RA18-38 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38-XNUMXสีแดงไนลอน1.2 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน3 / 8 "฿4,358
STA-KON RA18-4 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9UTE 3 กก 10 RA18-4-XNUMXสีแดงไนลอน0.72 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#4฿3,754
STA-KON RA18-516 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9UTF 3 กก 11 RA18-516-XNUMXสีแดงไนลอน1.1 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน5 / 16 "฿5,535
STA-KON RA18-6 Ring Terminal สีแดงทับ 22-16 - แพ็คละ 100 | AC9UTG 3 กก 12 RA18-6-XNUMXสีแดงไนลอน0.86 "ที่ได้คาบเกี่ยวกัน#6฿4,744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON RA18-8 ขั้วต่อวงแหวนสีแดงเหลื่อมกัน 22-16 - แพ็คละ 100
฿4,585 / หน่วย