Sta-kon Rb14-250a | ธงชาติหญิง Disconnect สีน้ำเงิน 16-14awg - Pk50 | 3กก.33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON RB14-250A ธงหญิงปลดสีน้ำเงิน 16-14awg - แพ็ค 50 อัน | AC9UUC 3 กก 33

STA-KON RB14-250A ตัวเมีย ปลดธง สีน้ำเงิน 16-14awg - แพ็คละ 50 ตัว

In Stock
รายการ: AC9UUC รุ่น: RB14-250Aข้ามอ้างอิง: 3KG33
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
฿2,636 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นธงหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.086 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.8 "
ตะเข็บที่ได้คาบเกี่ยวกัน
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีช่วงลวดราคา
STA-KON RA18-250A แฟล็กตัวเมีย Disconnect Red 22-18awg - Pack Of 50 AC9UTB 3KG07 RA18-250A0.06 "สีแดง22 ถึง 18 AWG฿3,007
STA-KON RC10-250A ธงหญิงปลดเหลือง - แพ็ค 50 อัน | AC9UVC 3 กก. 59 RC10-250A0.133 "สีเหลือง12 ถึง 10 AWG฿5,726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON RB14-250A ตัวเมีย ปลดธง สีน้ำเงิน 16-14awg - แพ็คละ 50 ตัว
฿2,636 / หน่วย