STAFFORD MFG 13S100100PSC ข้อต่อแขน งานละเอียด, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, 1 x 1 นิ้ว Hex ID, SS
รายการ: CJ6GWF
รุ่น: 13S100100PSC
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อแขน |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.125 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ความยาวรวม | 3.250 " |
ชนิดภาพเขียน | แขนแม่นยำ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | เกรด | ชนิดภาพเขียน | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004004ปชช | 1.250 " | 1 / 4 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 0.813 " | แม็กเหล็ก | ฿4,445 | RFQ
|
13L005005ปชช | 1.250 " | 5 / 16 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 0.813 " | แม็กเหล็ก | - | RFQ
|
13L006006ปชช | 1.625 " | 3 / 8 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 1.063 " | แม็กเหล็ก | ฿3,638 | RFQ
|
13L007007ปชช | 1.875 " | 7 / 16 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | ฿2,792 | RFQ
|
13L008008ปชช | 1.875 " | 1 / 2 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | ฿3,440 | RFQ
|
13L009009ปชช | 2.250 " | 9 / 16 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | ฿3,535 | RFQ
|
13L010010ปชช | 2.250 " | 5 / 8 " | 1215 | แขนแม่นยำ | - | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | ฿4,285 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.