STAFFORD MFG 15L012 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รูเหลี่ยม 3/4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FRQ
รุ่น: 15L012
฿1,085 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.125 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L004 | 1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | ฿1,272 | RFQ
|
15L005 | 5 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | ฿938 | RFQ
|
15L006 | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | ฿862 | RFQ
|
15L007 | 7 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | ฿812 | RFQ
|
15L008 | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ฿1,123 | RFQ
|
15L009 | 9 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ฿1,346 | RFQ
|
15L010 | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ฿980 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.