STAFFORD MFG 1S100AFXK ปลอกสวมเพลา, รู 1 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6KHW
รุ่น: 1S100AFXK
฿8,082 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 1" |
หน้าแปลน OD | 3.230 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 0.406 " |
เกรด | 303 |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูยึด A | 0.250 " |
รูยึด B | 1 / 4-20 |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1 / 4-28 |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | รูยึด B | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ความกว้างของหน้าแปลน | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 มม | 38 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 8 มม. | 19mm | 7.00 มม | 1117 | ฿3,893 | RFQ
|
1LM008AFXK | M3 | 8 มม | 41 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 8 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,481 | RFQ
|
1LM010AFXK | M3 | 10 มม | 45 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 10 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,561 | RFQ
|
1LM012AFXK | M4 | 12 มม | 55 มม | แม็กเหล็ก | M4 x 0.7 x 12 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,466 | RFQ
|
1LM016AFXK | M5 | 16 มม | 63 มม | แม็กเหล็ก | M5 x 0.8 x 16 มม. | 20mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,818 | RFQ
|
1LM018AFXK | M5 | 18 มม | 63 มม | แม็กเหล็ก | M5 x 0.8 x 16 มม. | 21mm | 6.85 มม | 1117 | ฿5,661 | RFQ
|
1LM020AFXK | M5 | 20 มม | 69 มม | แม็กเหล็ก | M6 x 1.0 x 16 มม. | 25mm | 7.94 มม | 1117 | ฿5,399 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.