STAFFORD MFG 1S106 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-3/8 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6CYV
แบบ: 1S106
฿1,621 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-3 / 8 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
1S003 | 3 / 16 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿976 | RFQ
|
1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿694 | RFQ
|
1S005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿1,032 | RFQ
|
1S006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | ฿728 | RFQ
|
1S007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | ฿921 | RFQ
|
1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | ฿784 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.