STAFFORD MFG 2BR104H คอเพลา, ชนิดบานพับ, รู 1-1/4 นิ้ว, ทองเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 4 " |
เกรด | C360 |
วัสดุ | ทองเหลือง |
ภายนอก Dia. | 2.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313 " | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,106 | RFQ
|
2L008H | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,104 | RFQ
|
2L010H | 0.406 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,847 | RFQ
|
2L012H | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,480 | RFQ
|
2L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,358 | RFQ
|
2L100H | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,309 | RFQ
|
2L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.125 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | ฿1,414 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.