STAFFORD MFG 2L007 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, แบบแคลมป์, รู 7/16 นิ้ว, เหล็กกล้า
รายการ: CJ6DRA
รุ่น: 2L007
฿572 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 7 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.063 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 6-32 x 3/8 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.313 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | ความกว้าง | เกรด | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002 | ความแข็งแรงสูง | 1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ฿945 | RFQ
|
2L003 | ความแข็งแรงสูง | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | - | RFQ
|
2L004 | ความแข็งแรงสูง | 1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ฿745 | RFQ
|
2L005 | ความแข็งแรงสูง | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | - | RFQ
|
2L006 | ความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ฿510 | RFQ
|
2L008 | ความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿542 | RFQ
|
2L009 | ความแข็งแรงสูง | 9 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿765 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.