STAFFORD MFG 2L100HDK ปลอกเพลา, งานหนัก, แยก 2 ชิ้น, ID 1 นิ้ว, ขนาดรูกุญแจ 1/4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6EKV
รุ่น: 2L100HDK
฿1,513 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.250 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ความกว้าง | 0.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เกรด | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002HD | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿891 | RFQ
|
2L003HD | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿674 | RFQ
|
2L004HD | 0.375 " | 1 / 4 " | 1215 | - | เหล็ก | 1" | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿798 | RFQ
|
2L005HD | 0.375 " | 5 / 16 " | 1215 | - | เหล็ก | 1" | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿635 | RFQ
|
2L006HD | 0.438 " | 3 / 8 " | 1215 | - | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿784 | RFQ
|
2L007HD | 0.438 " | 7 / 16 " | 1215 | - | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿946 | RFQ
|
2L008HD | 0.438 " | 1 / 2 " | 1215 | - | เหล็ก | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ฿904 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.