STAFFORD MFG 31LM065 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, แบบหนีบ, รู 65 มม., เหล็กกล้า
รายการ: CJ6LYX
รุ่น: 31LM065
฿992 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 65 มม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | A283grC |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 93mm |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M8 x 1.25 x 25 มม. |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 19mm |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
31L002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿66 | RFQ
|
31L003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿66 | RFQ
|
31L004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿64 | RFQ
|
31L005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿64 | RFQ
|
31L006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | ฿68 | RFQ
|
31L007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿79 | RFQ
|
31L008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿88 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.