STAFFORD MFG 31S012 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 3/4 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6LNH
แบบ: 31S012
฿314 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เกรด | 304 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.500 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
31S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿125 | RFQ
|
31S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿129 | RFQ
|
31S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿122 | RFQ
|
31S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿122 | RFQ
|
31S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | ฿157 | RFQ
|
31S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿163 | RFQ
|
31S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿178 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.