STAFFORD MFG 32L007 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, แบบแคลมป์, รู 7/16 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 7 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | A283grC |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 0.938 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 6-32 x 3/8 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿82 | RFQ
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿74 | RFQ
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿71 | RFQ
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿71 | RFQ
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | ฿80 | RFQ
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿97 | RFQ
|
32L009 | 9 / 16 " | A283grC | 1.250 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | ฿107 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.