STAFFORD MFG 32L014HPCP คอจับท่อ, ชนิดบานพับ, รู 0.857 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6JHY
รุ่น: 32L014HPCP
฿4,200 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 17 / 20 " |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 1 / 4-20 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัสดุสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011HPCP | 11 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | 3 / 8 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | - | RFQ
|
32L101HPCP | 1-1 / 15 " | 1215 | เหล็ก | 2" | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
32L105HPCP | 1-1 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | 1" | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
32L111HPCP | 1-2 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.500 " | 1-1 / 4 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | ฿4,554 | RFQ
|
32L114HPCP | 1-11 / 12 " | 1215 | เหล็ก | 3" | 1-1 / 2 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | ฿4,931 | RFQ
|
32S011HPCP | 11 / 16 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | - | RFQ
|
32S014HPCP | 17 / 20 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | ฿5,680 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.