STAFFORD MFG 32L108HCP ปลอกสวมเพลา, ชนิดบานพับ, รู 1-1/2 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6JLE
รุ่น: 32L108HCP
฿5,473 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 2 " |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 1 / 4-20 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.563 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L012HCP | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿2,491 | RFQ
|
32L100HCP | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿3,343 | RFQ
|
32L102HCP | 1-1 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿5,155 | RFQ
|
32L104HCP | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿5,442 | RFQ
|
32L106HCP | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 0.563 " | ฿5,628 | RFQ
|
32S012HCP | 3 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 18-8 สแตนเลส | 0.500 " | ฿6,082 | RFQ
|
32S100HCP | 1" | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 0.500 " | ฿6,281 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.