STAFFORD MFG 34S104 ปลอกเพลา, ชนิดสกรูตัวหนอน, รู 1-1/4 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6LVF
แบบ: 34S104
฿554 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 4 " |
เกรด | 304 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2" |
ขนาดสกรู | 3/8-16 x 3/8 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.688 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
34S002 | 1 / 8 " | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿98 | RFQ
|
34S003 | 3 / 16 " | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿79 | RFQ
|
34S004 | 1 / 4 " | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | ฿80 | RFQ
|
34S005 | 5 / 16 " | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.313 " | ฿82 | RFQ
|
34S006 | 3 / 8 " | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ฿111 | RFQ
|
34S007 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | ฿123 | RFQ
|
34S008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ฿160 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.