STAFFORD MFG 3L106FH คอเพลาเกลียว, ชนิดบานพับ, รูเกลียว 1-3/8-12 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FVR
รุ่น : 3L106FH
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1 3/8 "-12 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | ฿2,786 | RFQ
|
3L012FH | 3 / 4 "-16 | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ฿4,030 | RFQ
|
3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | เหล็ก | 2.125 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.