STAFFORD MFG 42S002 ตลับลูกปืนกันรุน รู 1/8 นิ้ว SS
รายการ: CJ6HXF
แบบ: 42S002
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแรงขับ |
ขนาดเบื่อ | 1 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | CR 410 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 0.438 " |
ความกว้าง | 0.193 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42L002 | 1 / 8 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.438 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L003 | 3 / 16 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.500 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L004 | 1 / 4 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.563 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L005 | 5 / 16 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.625 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L006 | 3 / 8 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.813 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L008 | 1 / 2 " | CR 1075 | เหล็ก | 0.938 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L009 | 9 / 16 " | CR 1075 | เหล็ก | 1" | 0.249 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.