STAFFORD MFG 4S012 ปลอกเพลาเกลียว, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รูเกลียว 3/4-10 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6FGE
แบบ: 4S012
฿1,655 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 "-10 |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1 / 4-28 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004 | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
3S005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿717 | RFQ
|
3S006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | - | RFQ
|
3S008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | - | RFQ
|
3S010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | ความแข็งแรงสูง | 0.406 " | - | RFQ
|
3S012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
3S014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.