STAFFORD MFG 5EL102 ตัวแปลงเพลาข้อต่อ, ชนิดเพิ่มขั้น, รู 1-1/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1-3/8 นิ้ว, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ Shaft |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.125 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
เพลา Dia | 1-3 / 8 " |
ความยาวปลายเพลา | 2.375 " |
ความยาวรวม | 4.750 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
UPC | 662786018350 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดสกรู | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจคลัป | เพลา Dia | ความยาวปลายเพลา | ขนาดรูกุญแจเพลา | ความยาวรวม | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 1215 | ฿3,674 | RFQ
|
5EL010 | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | 1.500 " | - | 3.250 " | 1215 | ฿3,810 | RFQ
|
5EL012 | 1/4-28 x 3/4 | 3 / 4 " | - | 1" | 2" | - | 4.250 " | 1215 | ฿4,090 | RFQ
|
5EL014 | 1/4-28 x 3/4 | 7 / 8 " | - | 1-1 / 8 " | 2" | - | 4.375 " | 1215 | ฿4,683 | RFQ
|
5EL100 | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | ฿5,272 | RFQ
|
5EL104 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 4 " | - | 1-1 / 2 " | 2.500 " | - | 5" | 1215 | ฿6,888 | RFQ
|
5ES008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 303 | ฿5,181 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.