STAFFORD MFG 5L012010F ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 3/4 x 5/8 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6GEZ
รุ่น: 5L012010F
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดรู A | 3 / 4 " |
ขนาดกระบอกสูบ B | 5 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
แรงบิด | 937.50 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 2.625 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดสกรู | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | แรงบิด | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ขนาดกระบอกสูบ B | รูกุญแจ ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004F | 4-40 x 3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | - | RFQ
|
5L006004F | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5L006006F | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿3,928 | RFQ
|
5L008006F | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | - | ฿4,394 | RFQ
|
5L008008F | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿3,718 | RFQ
|
5L010008F | 10-32 x 5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
5L010010F | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿4,837 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.