STAFFORD MFG 5L012012KPSC คัปปลิ้งปลอก งานละเอียด แยก 1 ชิ้น ชนิดแคลมป์ รู 3/4 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อแขน |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ความยาวรวม | 2.625 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008กปปส | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿4,587 | RFQ
|
5L010010กปปส | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | ฿5,557 | RFQ
|
5L100100กปปส | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | ความแข็งแรงสูง | ฿5,616 | RFQ
|
5L104104กปปส | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
5L108108กปปส | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | ความแข็งแรงสูง | ฿8,202 | RFQ
|
5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿6,095 | RFQ
|
5L010010FKPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | ฿7,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.