STAFFORD MFG 5SM040040REMK คัปปลิ้งเพลา พร้อมรูกุญแจ รูกลึงได้ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 40 มม. SS
รายการ: CJ6LHP
รุ่น: 5SM040040REMK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 40 มม |
เกรด | 303 |
รูกุญแจ ก | 12 มม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 60mm |
ขนาดรูนำร่อง | 12.303mm |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | M6 x 1.0 x 18 มม. |
ความยาวรวม | 90 มม |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | รูกุญแจ ก | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008REM | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿4,991 | RFQ
|
5S010010REM | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | ฿5,327 | RFQ
|
5S012012REM | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | ความแข็งแรงสูง | ฿6,161 | RFQ
|
5S014014REM | 7 / 8 " | - | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿7,671 | RFQ
|
5S100100REM | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | ความแข็งแรงสูง | ฿8,108 | RFQ
|
5S102102REM | 1-1 / 8 " | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
5S104104REM | 1-1 / 4 " | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | ความแข็งแรงสูง | ฿11,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.