STAFFORD MFG 6L006P2 ปลอกเพลา, ชนิดสกรูตัวหนอน, รู 3/8 นิ้ว, เหล็กชุบซิงค์
รายการ: CJ6LVZ
รุ่น: 6L006P2
฿46 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | A283grC |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 0.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-20 x 3/16 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿43 | RFQ
|
34L003P5 | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿43 | RFQ
|
34L004P5 | 1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | ฿46 | RFQ
|
34L005P5 | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.344 " | ฿48 | RFQ
|
34L006P5 | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ฿51 | RFQ
|
34L007P5 | 7 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | ฿54 | RFQ
|
34L008P5 | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ฿56 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.