STAFFORD MFG 7C209 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 2-9/16 นิ้ว, 316SS
รายการ: CJ6JDY
รุ่น: 7C209
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2-9 / 16 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ภายนอก Dia. | 3.875 " |
ขนาดสกรู | 3 / 8-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7C002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 5/16 | 0.250 " | ฿862 | RFQ
|
7C003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | ฿1,329 | RFQ
|
7C004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | ฿955 | RFQ
|
7C005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 5/16 | 0.313 " | ฿962 | RFQ
|
7C006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿1,087 | RFQ
|
7C007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿1,117 | RFQ
|
7C008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿1,256 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.