STAFFORD MFG 7L206 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 2-3/8 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6DGL
รุ่น: 7L206
฿1,610 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2-3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 3.500 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.750 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | เกรด | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002 | 0.250 " | 1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿413 | RFQ
|
1L003 | 0.250 " | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿429 | RFQ
|
1L004 | 0.250 " | 1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿429 | RFQ
|
1L005 | 0.250 " | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿440 | RFQ
|
1L006 | 0.313 " | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿359 | RFQ
|
1L007 | 0.313 " | 7 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | ฿384 | RFQ
|
1L008 | 0.375 " | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | ฿403 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.